CKJNL 2525M-16 Suport de scule cu clemă superioară cu unghi de degajare de 93° pentru plăcuțe KNMX/ KNUX-55° negative

Cod articol: 3602175
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3602175
EAN / GTIN 7291075174687
Număr producător 3602175
L-Număr L23990 1720

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu clemă superioară cu unghi de degajare de 93° pentru plăcuțe KNMX/ KNUX-55° negative

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 32 mm
  • Lungimea capului (LH): 32 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): KNMX/KNUX 1604
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături