DSBNL 2525M-12 Mandrină cu clemă R cu unghi de atac de 75° pentru plăcuțe ISO-SNMG negative

Cod articol: 3602080
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3602080
EAN / GTIN 7291075195224
Număr producător 3602080
L-Număr L23990 745

Descriere

Descriere:

Mandrină cu clemă R cu unghi de atac de 75° pentru plăcuțe ISO-SNMG negative

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 22 mm
  • Lungimea capului (LH): 38 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SNMG 1204
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -4 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -7 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Inserţii