Menghină cu fixare centrică pneumatică, IOT 160/4

Cod articol: 360181 160/4
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forţă de strângere până la maxim 22,5 kN
Putere maximă a aerului comprimat 9 bar
Greutate 29 kg
Lăţimea bacului A 104 mm
L 160 mm
B 160 mm
Înălţime H 99,2 mm
Cursă de strângere 8,5 mm
h1 175 mm
Dimensiune îmbinare în cruce 200 mm
Recomandat pentru codul de culoare PCV 160
Tip produs Menghină de maşină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 360181 160/4
EAN / GTIN 4062406572990
Număr producător 360181 160/4

Descriere

Execuţie:

  • Cursă reglabilă + 5 mm pe parte.
  • Forţă de strângere până la 22,5 kN, reglabilă progresiv. Suma aritmetică = 45 kN.
  • Chiar şi la pierdere de presiune, menghina cu fixare centrică dispune de o pretensionare (cca 60 kg) pentru a asigura poziţionarea sigură a sculei, de ex., la mesele flotante.
Cu placă de bază pentru un moment static de torsiune mai mare şi pentru stabilitate maximă.

Avantaj:

  • Incl. acumulator de aer comprimat cu supape de reţinere cu dublă acţiune.
  • Monitorizare continuă a presiunii de tensionare şi desfacere, precum şi a stării bateriei prin WLAN.
  • Nu este necesar racordul rotativ.
  • Tensionare şi detensionare prin alimentare cu aer comprimat cu ajutorul robotului.
  • Este disponibil blocul de conectare Cod 360191 pentru transfer orizontal sau vertical al aerului comprimat.

Aplicaţie:

Pentru prinderea centrată a pieselor. Recomandat pentru exploatarea automatizată prin intermediul unui cap de strângere cu 4 canale, dar şi prin legături laterale.

Accesorii opţionale:

Bloc de conectare Cod 360191.
Pereche de bacuri Cod 360183360187.