Menghină cu fixare centrică pneumatică, IOT 100

Cod articol: 360181 100
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forţă de strângere până la maxim 10 kN
Putere maximă a aerului comprimat 9 bar
Greutate 11,6 kg
Lăţimea bacului A 80 mm
L 100 mm
B 100 mm
Înălţime H 95 mm
Cursă de strângere 6 mm
h1 171 mm
Recomandat pentru codul de culoare PCV 100
Tip produs Menghină de maşină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 360181 100
EAN / GTIN 4062406572969
Număr producător 360181 100

Descriere

Execuţie:

  • Cursă reglabilă + 5 mm pe parte.
  • Forţă de strângere până la 22,5 kN, reglabilă progresiv. Suma aritmetică = 45 kN.
  • Chiar şi la pierdere de presiune, menghina cu fixare centrică dispune de o pretensionare (cca 60 kg) pentru a asigura poziţionarea sigură a sculei, de ex., la mesele flotante.

Avantaj:

  • Incl. acumulator de aer comprimat cu supape de reţinere cu dublă acţiune.
  • Monitorizare continuă a presiunii de tensionare şi desfacere, precum şi a stării bateriei prin WLAN.
  • Nu este necesar racordul rotativ.
  • Tensionare şi detensionare prin alimentare cu aer comprimat cu ajutorul robotului.
  • Este disponibil blocul de conectare Cod 360191 pentru transfer orizontal sau vertical al aerului comprimat.

Aplicaţie:

Pentru prinderea centrată a pieselor. Recomandat pentru exploatarea automatizată prin intermediul unui cap de strângere cu 4 canale, dar şi prin legături laterale.

Accesorii opţionale:

Bloc de conectare Cod 360191.
Pereche de bacuri Cod 360135360151 Ref. 80.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături