S0710H SWUBL-06 Bare de alezat cu prindere cu șuruburi pentru plăcuțe trigonale WBMT mici, pozitive

Cod articol: 3601370
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3601370
EAN / GTIN 7291075065640
Număr producător 3601370
L-Număr L23990 541

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu prindere cu șuruburi pentru plăcuțe trigonale WBMT mici, pozitive

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea funcţională (WF): 3.5 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WBMT 060101R
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 7 mm
  • Lungime totală (OAL): 100 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -13 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 24 mm
  • Înălțimea cozii (H): 9 mm

Produse potrivite

Inserţii