PSKNL 2525M-12 Suporți de scule cu unghi de atac de 75° și strângere cu pârghie basculantă pentru plachete ISO negative pentru plachete ISO negative

Cod articol: 3600706
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3600706
EAN / GTIN 7291075062977
Număr producător 3600706
L-Număr L23990 815

Descriere

Descriere:

Suporți de scule cu unghi de atac de 75° și strângere cu pârghie basculantă pentru plachete ISO negative pentru plachete ISO negative

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 32 mm
  • Lungimea capului (LH): 23.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SNMG 1204/SNGA 1204
  • Lungime totală (OAL): 153.06 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Inserţii