PSDNN 2525M-12 Clemă cu unghi de atac de 45° și prindere cu pârghie pentru strunjire exterioară pentru plăcuțe negative ISO-SNMG

Cod articol: 3600705
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3600705
EAN / GTIN 7291075062946
Număr producător 3600705
L-Număr L23990 1779

Descriere

Descriere:

Clemă cu unghi de atac de 45° și prindere cu pârghie pentru strunjire exterioară pentru plăcuțe negative ISO-SNMG

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 12.5 mm
  • Lungimea capului (LH): 27 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SNMG 1204/SNGA 1204
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -7 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Inserţii