ZeroClamp placă de bază (în funcție de tipul mașinii / masă) 10477

Cod articol: 360014 10477
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ZeroClamp
Tip 10477
Recomandată pentru tipul maşinii Mazak Variax 630
⌀ capului de strângere 120 mm
Număr de flanşe de strângere 6
⌀ A 630 mm
Lăţime B 500 mm
Înălţime H 44 mm
Distanţa între axe S 200 mm
Dimensiune îmbinare în cruce nu
Tip produs Placă de bază

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 360014 10477
EAN / GTIN 4045197377074
Număr producător 360014 10477

Descriere

Execuţie:

Gaură centrală ⌀ 25 H7 pentru prinderea setului de centrare.
Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este o funcție importantă pentru sistemele moderne de producție, în special în producția automatizată. Datorită unei interfețe speciale de contact, asigură o precizie precisă și fiabilă a repetării punctului zero. Forța de strângere pneumatică a sistemului menține piesele de prelucrat în poziția dorită, astfel încât o schimbare rapidă și precisă a piesei de prelucrat să fie posibilă fără repoziționare. Acest lucru reduce efortul de echipare și crește productivitatea. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este esențială pentru procese de fabricație eficiente. Aflați mai multe despre tehnologia inovatoare GARANT ZeroClamp și optimizați-vă producția.

Material:

Placă de bază din aluminiu foarte rezistent, tratată la suprafaţă.
Toate componentele sistemului de strângere sunt din oţel inoxidabil sau rezistent la coroziune.

Accesorii opţionale:

Bolţuri de pretensionare Cod 360025, blocuri de conexiuni Cod 360017 Ref. 12808 şi Ref. 12805.

Notă:

Imaginea poate să varieze în funcţie de tipul maşinii.