{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | ZeroClamp | |
Tip | 29612 | |
Recomandată pentru tipul maşinii | Hermle C 32 | |
⌀ capului de strângere | 120 mm | |
Număr de flanşe de strângere | 8 | |
⌀ A | 650 mm | |
Lăţime B | 540 mm | |
Înălţime H | 44 mm | |
Distanţa între axe S | 200 mm | |
Dimensiune îmbinare în cruce | da | |
Tip produs | Placă de bază |
Cod articol | 360014 29612 | |
EAN / GTIN | 4045197884282 | |
Număr producător | 360014 29612 |