Execuţie:
Toate găurile pentru canalele în T sunt de 63, 100, 125 mm.
Gaură centrală ⌀ 25 H7 pentru prinderea unui set de centrare.
Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este o funcție importantă pentru sistemele moderne de producție, în special în producția automatizată. Datorită unei interfețe speciale de contact, asigură o precizie precisă și fiabilă a repetării punctului zero. Forța de strângere pneumatică a sistemului menține piesele de prelucrat în poziția dorită, astfel încât o schimbare rapidă și precisă a piesei de prelucrat să fie posibilă fără repoziționare. Acest lucru reduce efortul de echipare și crește productivitatea. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este esențială pentru procese de fabricație eficiente. Aflați mai multe despre tehnologia inovatoare GARANT ZeroClamp și optimizați-vă producția.
Aplicaţie:
Pentru mașini verticale / orizontale.
Material:
Placă de bază din aluminiu foarte rezistent, tratată la suprafaţă.
Toate componentele sistemului de strângere sunt din oţel inoxidabil sau rezistent la coroziune.
Accesorii opţionale:
Bolţ de pretensionare Cod
360025. Blocuri de conectare Cod
360017 Ref. 12808 / 12805.
Notă:
Plăci de bază cu ⌀ plăcii de strângere de 138 mm, se livrează la cerere şi cu plăci de strângere autoblocante.