ZeroClamp Placă de bază, Tip: 21521

Cod articol: 360012 21521
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ZeroClamp
Tip 21521
⌀ capului de strângere 138 mm
Număr de flanşe de strângere 4
Lăţime B 396 mm
Lungime A 396 mm
Înălţime H 54 mm
Distanţa între axe S 200 mm
Tip produs Placă de bază

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 360012 21521
EAN / GTIN 4045197722706
Număr producător 360012 21521

Descriere

Execuţie:

Toate găurile pentru canalele în T sunt de 63, 100, 125 mm.
Gaură centrală ⌀ 25 H7 pentru prinderea unui set de centrare.
Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este o funcție importantă pentru sistemele moderne de producție, în special în producția automatizată. Datorită unei interfețe speciale de contact, asigură o precizie precisă și fiabilă a repetării punctului zero. Forța de strângere pneumatică a sistemului menține piesele de prelucrat în poziția dorită, astfel încât o schimbare rapidă și precisă a piesei de prelucrat să fie posibilă fără repoziționare. Acest lucru reduce efortul de echipare și crește productivitatea. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este esențială pentru procese de fabricație eficiente. Aflați mai multe despre tehnologia inovatoare GARANT ZeroClamp și optimizați-vă producția.

Aplicaţie:

Pentru mașini verticale / orizontale.

Material:

Placă de bază din aluminiu foarte rezistent, tratată la suprafaţă.
Toate componentele sistemului de strângere sunt din oţel inoxidabil sau rezistent la coroziune.

Accesorii opţionale:

Bolţ de pretensionare Cod 360025. Blocuri de conectare Cod 360017 Ref. 12808 / 12805.

Notă:

Plăci de bază cu ⌀ plăcii de strângere de 138 mm, se livrează la cerere şi cu plăci de strângere autoblocante.