Scară de extensie cu 2 secțiuni GRP/aluminiu cu bară transversală standard 2x10 trepte

Cod articol: 35510
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Scară cu extensie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 35510
EAN / GTIN 4031405355101
Număr producător 035510

Descriere

Descriere:

  • Scara glisanta din GRP/aluminiu
  • Bare din profile dreptunghiulare ranforsate cu fibră de sticlă (rezistență la îmbătrânire de cel puțin 10 ani)
  • Bare pătrate canelate cu două fețe 30 x 30 mm din aluminiu
  • conexiune de 4 ori cu bară/bară sertizată
  • Reglare ușoară a înălțimii de la o treaptă la o treaptă
  • Scara superioară de la dimensiunea 2 x 12 trepte cu role de perete
  • Fitinguri de ghidare rezistente la coroziune
  • Scări de până la 3,0 m cu pantofi pentru scări nivello®
  • Spațiere între rânduri: 280 mm
  • Lățime cablu: 420 mm (fără traversă)
  • Disponibil cu și fără traversă
  • Testat la 1.000 volți conform din EN 61478:2002 secțiunea 6.5.1 și A1:2004 categoria 1 (conform standardului european din EN 131-7)
  • Observație: Conform standardului, secțiunea de scară glisantă atașată nu poate fi separată de scară pentru lungimi mai mari de 3,0 m.
  • Sarcină maximă: 150 kg

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 6100 mm
  • Lățime exterioară: 420 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 73 mm
  • Lungime extinsă: 5000 mm
  • Lungime retrasă: 3000 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: GRP/alu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
  • Număr de trepte/trepte: 2x10 runguri
  • Înălțime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Adâncime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Lățimea șinei transversale: 930 mm
  • Execuție pas: Germeni
  • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături