Reducţie cu retragere SK/HSK 50/H63DI

Cod articol: 354779 50/H63DI
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Suport de bază cu con ISO 50 mm
Referinţă redusă de prindere 63 mm
Momentul maxim 8 Nm
Cheie de strângere Torx® TX20
Tip produs Reducţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 354779 50/H63DI
EAN / GTIN 4045197988935
Număr producător 354779 50/H63DI

Descriere

Notă:

Adaptor SK50 suplimentar disponibil la cerere:
  • VX3 - nr. articol EWS: 19.SK50VX3
  • VX4 - nr. articol EWS: 19.SK50VX4
  • V5 - nr. articol EWS: 19.SK50V5

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.