Reducţie cu retragere SK/HSK 50/H100DI

Cod articol: 354779 50/H100DI
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Suport principal SK/HSK de reducţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Suport de bază cu con ISO 50 mm
    Referinţă redusă de prindere 100 mm
    Momentul maxim 15 Nm
    Cheie de strângere Torx® TX30
    Tip produs Reducţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 354779 50/H100DI
    EAN / GTIN 4045197988942
    Număr producător 354779 50/H100DI

    Descriere

    Notă:

    Adaptor SK50 suplimentar disponibil la cerere:
    • VX3 - nr. articol EWS: 19.SK50VX3
    • VX4 - nr. articol EWS: 19.SK50VX4
    • V5 - nr. articol EWS: 19.SK50V5