Descriere:
Cu discul PREMIUM pentru ventilatoare X-LOCK, discul poate fi schimbat în cel mai scurt timp cu un singur clic. Un nou sistem de prindere este responsabil pentru acest lucru, ceea ce face asamblarea uneltelor chiar mai ușoară și mai sigură. În același timp, acest disc pentru ventilator oferă performanțe excepționale de îndepărtare și o durată de viață foarte bună, ceea ce îl face un multidisc perfect de înaltă performanță pentru utilizatorul ambițios.
Caracteristică:
- Formă: 28N LAMELLER
- Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, oțel
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : ZA 80 Q- B.
- Dimensiune (D x H): 115 x 22,23 mm
- Diametru: 115 mm
- Orificiu: 22,23 mm
- Dimensiunea boabelor: 80
- Vs /max: 50 m/s.
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Noul sistem de prindere X-LOCK pentru schimbarea rapidă a discului și manevrare ușoară
- Instalare sigură datorită zgomotului la prindere
- Cea mai mare agresivitate și durabilitate
- Formularul 28N: Concentrați-vă pe resurse durabile - corpul purtător al acestui disc ventilator este format din materiale regenerate 35%
Aplicaţie:
- Pentru aplicații solicitante pe diferite tipuri de oțel și oțel inoxidabil cu noile polizoare unghiulare Bosch
Recomandare:
- Granule de dimensiune 40/60 pentru îndepărtarea stocurilor mari
- Granule de dimensiune 80 pentru lucrări fine
Caracteristici speciale:
- Perfect pentru rectificare din oțel și oțel inoxidabil
- Performanță excepțională de îndepărtare
- Durată de viață foarte lungă