Descriere:
Sistemele tradiționale de prindere sunt predispuse la probleme, cum ar fi flanșele de prindere uzate care se blochează în cel mai rău caz și pot duce la vătămări grave. Din acest motiv, Tyrolit este unul dintre primii producători de abrazivi care integrează noul sistem de prindere de la Bosch - X-LOCK - pentru o gamă largă de discuri de tăiere, discuri de degroșare și discuri de ventilator. Schimbările rapide ale discului și o asamblare sigură devin o normă pentru sarcinile de măcinare zilnice. X-LOCK disc de degroşare de la Tyrolit vă oferă avantajele binecunoscute ale sistemului inovator de prindere de la Bosch, în combinație cu cea mai mare agresivitate, durabilitate și tehnologie plăcută de pornire a confortului.
Caracteristică:
- Formă: 27 ROATĂ DE RECTIFICARE ZDROBITĂ
- Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, oțel
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : A30Q-BFP
- Dimensiune (D x U x H): 115 x 7 x 22,23 mm
- Diametru: 115 mm
- Grosime: 7 mm
- Orificiu: 22,23 mm
- Dimensiunea boabelor: 30
- Vs /max: 72 m/s.
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Noul sistem de prindere X-LOCK pentru cele mai rapide schimbări ale discului
- Instalare sigură datorită zgomotului la prindere
- Cea mai mare agresivitate și durabilitate
- comfort start asigură un start plăcut la rectificare și crește confortul de lucru
Aplicaţie:
- Pentru aplicații solicitante pe diferite tipuri de oțel și oțel inoxidabil cu noile polizoare unghiulare Bosch