F3P 199-IQ IC908 Capete de burghie plate interschimbabile cu 3 caneluri pentru prelucrarea oțelului carbon și a oțelului aliat (ISO P) și a fontei (ISO K).

Cod articol: 3427111
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tip produs Placuță pentru găurire

Identificare și clasificare

Cod articol 3427111
EAN / GTIN 7291075461749
Număr producător 3427111
L-Număr L24050 1269

Descriere

Descriere:

Capete de burghie plate interschimbabile cu 3 caneluri pentru prelucrarea oțelului carbon și a oțelului aliat (ISO P) și a fontei (ISO K).

Caracteristică:

  • Unghiul de șanfrenare 15 Grade
  • Diametrul de aşchiere (DC): 19.9 mm
  • Lungime funcţională (LF): 6.48 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 19
  • Unghiul vârfului (SIG): 133 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 1.59 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 8.07 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături