F3P 124-IQ IC908 Capete de găurit plate interschimbabile cu 3 caneluri pentru prelucrarea oțelului carbon și aliat (ISO P) și a fontei (ISO K).

Cod articol: 3427017
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie LOGIQ3CHAM
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3427017
EAN / GTIN 7291075486810
Număr producător 3427017
L-Număr L24050 2632

Descriere

Descriere:

  • Capete de alezat modulare
  • Diametru de tăiere (DC): 12,4 mm
  • Codul de mărime al scaunului plăcuței de tăiere (SSC): 12
  • Anglej, prima etapă (SIG): 133 grade
  • Lungime coroană (LPR): 4,9 mm

Caracteristică:

  • Unghiul de şanfrenare 15 Degrees
  • Diametrul de aşchiere (DC): 12.4 mm
  • Lungime funcţională (LF): 4.11 mm
  • Dimensiunii gaurii de prindere a placutei (SSC): 12
  • Unghiul vârfului (SIG): 133 Degrees
  • Lungimea vârfului (PL): 0.79 mm
  • Lungime exterioara (LPR): 4.9 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături