Mandrină cu coroană dinţată Prima, Tip: 10-3/8

Cod articol: 342225 10-3/8
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 10-3/8
Gama de prindere 0,8 mm - 10 mm
⌀ exterior 34,5 mm
Lungime mandrină închisă 61 mm
Suport 3/8-24 inch
Cheie recomandată pentru mandrine cu coroană dinţată S2
Tip produs Mandrină cu coroană dințată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 342225 10-3/8
EAN / GTIN 4019208415789
Număr producător 1322220

Descriere

Execuţie:

Bacurile sunt călite.
Pentru funcţionare pe dreapta.
Mandrină utilizabilă cu rotaţie pe stânga şi pe dreapta, poate fi asigurată contra desfacerii cu un şurub (filet pe stânga).

Aplicaţie:

Pentru operaţii de găurit universale pe maşini de găurit electrice manuale, burghie de impact şi maşini de găurit cu coloane.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Mandrină cu coroană dinţată Prima, Tip: 10-3/8

Mandrină cu coroană dinţată Prima, Tip: 10-3/8

La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
32,30 €
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
27,81 €
Suport 3/8-24 inch 3/8-24 inch
⌀ exterior 34,5 mm 33,3 mm
Lungime mandrină închisă 61 mm 61 mm
Gama de prindere 0,8 mm - 10 mm 0,8 mm - 10 mm
Tip 10-3/8 10-3/8
Cheie recomandată pentru mandrine cu coroană dinţată S2 S2
Tip produs Mandrină cu coroană dințată Mandrină cu coroană dințată

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături