{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 10-1/2 | |
Gama de prindere | 0,8 mm - 10 mm | |
⌀ exterior | 34,5 mm | |
Lungime mandrină închisă | 61 mm | |
Suport | 1/2-20 inch | |
Cheie recomandată pentru mandrine cu coroană dinţată | S2 | |
Tip produs | Mandrină cu coroană dințată |
Cod articol | 342225 10-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208415888 | |
Număr producător | 1322221 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Mandrină cu coroană dinţată Prima, Tip: 10-1/2
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
34,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
29,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | 1/2-20 inch | 1/2-20 inch |
⌀ exterior | 34,5 mm | 33,3 mm |
Lungime mandrină închisă | 61 mm | 61 mm |
Gama de prindere | 0,8 mm - 10 mm | 0,8 mm - 10 mm |
Tip | 10-1/2 | 10-1/2 |
Cheie recomandată pentru mandrine cu coroană dinţată | S2 | S2 |
Tip produs | Mandrină cu coroană dințată | Mandrină cu coroană dințată |