{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 13-3/8 | |
Gama de prindere | 1 mm - 13 mm | |
⌀ exterior | 40,2 mm | |
Lungimea mandrină deschisă | 76,3 mm | |
Lungime mandrină închisă | 83,6 mm | |
Suport | 3/8-24 inch | |
Tip produs | Mandrină fără cheie |
Cod articol | 341610 13-3/8 | |
EAN / GTIN | 4019208024592 | |
Număr producător | 871049 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Mandrine cu autostrângere Supra 13-3/8
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
96,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
241 livrabil imediat
76,01 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | 3/8-24 | 3/8-24 |
⌀ exterior | 40,2 | 43 |
Lungimea mandrină deschisă | 76,3 | 79 |
Lungime mandrină închisă | 83,6 | 90 |
Gama de prindere | 1 ;13 | 2 ;13 |
Tip | 13-3/8 | |
Tip produs | Mandrină fără cheie | Mandrină fără cheie |