{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 13-1/2 | |
Gama de prindere | 1 mm - 13 mm | |
⌀ exterior | 42,8 mm | |
Lungimea mandrină deschisă | 76 mm | |
Lungime mandrină închisă | 83,3 mm | |
Suport | 1/2-20 inch | |
Tip produs | Mandrină fără cheie |
Cod articol | 341610 13-1/2 | |
EAN / GTIN | 4019208067704 | |
Număr producător | 249804 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Mandrine cu autostrângere Supra 13-1/2
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
105,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
268 livrabil imediat
82,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | 1/2-20 | 1/2-20 |
⌀ exterior | 42,8 | 43 |
Lungimea mandrină deschisă | 76 | 79 |
Lungime mandrină închisă | 83,3 | 90 |
Gama de prindere | 1 ;13 | 2 ;13 |
Tip | 13-1/2 | |
Tip produs | Mandrină fără cheie | Mandrină fără cheie |