{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gama de prindere | 3 mm - 16 mm | |
⌀ exterior | 52 mm | |
Lungime mandrină închisă | 105 mm | |
Conul mandrinei | B 18 | |
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei | 17,431 mm | |
Tip produs | Mandrină fără cheie |
Cod articol | 341420 16/18 | |
EAN / GTIN | 4045197883278 | |
Număr producător | 341420 16/18 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Mandrine cu autostrângere, Tip: 16/18
La cerere
În stoc
122 livrabil imediat
101,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
185 livrabil imediat
104,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior | 52 mm | 50,5 mm |
Conul mandrinei | B 18 | B 18 |
Lungime mandrină închisă | 105 mm | 110,9 mm |
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei | 17,431 mm | 17,431 mm |
Gama de prindere | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Tip produs | Mandrină fără cheie | Mandrină fără cheie |