{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gama de prindere | 0 mm - 10 mm | |
⌀ exterior | 40 mm | |
Lungime mandrină închisă | 86 mm | |
Conul mandrinei | B 12 | |
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei | 12,065 mm | |
Tip produs | Mandrină fără cheie |
Cod articol | 341420 10/12 | |
EAN / GTIN | 4045197883223 | |
Număr producător | 341420 10/12 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Mandrine cu autostrângere 10/12
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
88,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
140 livrabil imediat
91,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior | 40 mm | 34,3 mm |
Conul mandrinei | B 12 | B 12 |
Lungime mandrină închisă | 86 mm | 79,4 mm |
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei | 12,065 mm | 12,065 mm |
Gama de prindere | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
Tip produs | Mandrină fără cheie | Mandrină fără cheie |