VCGT 220520-AS IC1520 Plăcuțe rombice pozitive de 35° cu unghi de degajare de 7°, unghi de atac pozitiv ridicat și muchii de tăiere ascuțite pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol: 3414035
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3414035
EAN / GTIN 7291075445213
Număr producător 3414035
L-Număr L23950 1974

Descriere

Descriere:

Plăcuțe rombice pozitive de 35° cu unghi de degajare de 7°, unghi de atac pozitiv ridicat și muchii de tăiere ascuțite pentru prelucrarea aluminiului

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: AS
  • Raza la colţ (RE): 2 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 22.1 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4.5 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 5.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.56 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.3 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.15 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături