ICG 167 IC908 Capete de burghie cu spărgător de așchii pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și a oțelului aliat

Cod articol: 3413575
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3413575
EAN / GTIN 7291075451535
Număr producător 3413575
L-Număr L24050 1453

Descriere

Descriere:

Capete de burghie cu spărgător de așchii pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și a oțelului aliat

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 16.7 mm
  • Lungime funcţională (LF): 5.64 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 16.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 9 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 130 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 3.36 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături