DCN 160-160-20R-10D Corp de burghiu cu alimentare internă cu lichid de răcire și tijă cilindrică, adâncime de găurire 10xD

Cod articol: 3387999
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3387999
EAN / GTIN 7291075442380
Număr producător 3387999
L-Număr L24040 10

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu cu alimentare internă cu lichid de răcire și tijă cilindrică, adâncime de găurire 10xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 16 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 16.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 16 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 25 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 16.0
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 160
  • Lungime totală (OAL): 235.3 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 2.42 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 185.3 mm
  • Lungime utilă (LU): 162.4 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături