CCGT 0602005-F1M-12P IC1008 Plăcuţe rombice de 80° cu un flanc pozitiv de 7° pentru finisarea prin strunjire a materialelor moi și a aliajelor de înaltă temperatură.

Cod articol: 3413499
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SWISSTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3413499
EAN / GTIN 7291075478426
Număr producător 3413499
L-Număr L23950 2934

Descriere

Descriere:

Plăcuţe rombice de 80° cu un flanc pozitiv de 7° pentru finisarea prin strunjire a materialelor moi și a aliajelor de înaltă temperatură.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: F1M
  • Raza la colţ (RE): 0.05 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 6.45 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.5 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 2.8 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 2.38 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.18 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.04 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.03 mm/rev

Produse potrivite

Din aceeași serie "SWISSTURN" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături