FFT3 EFMD.75-5-MMT12-03 Freză frontală cu interfață MULTI-MASTER pentru plăcuțe Trigon mici, cu o singură față, pentru frezare cu avans mare

Cod articol: 3404546
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie MULTI-MASTER
    Tip produs Freză de copiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3404546
    EAN / GTIN 7291075452280
    Număr producător 3404546
    L-Număr L23980 3146

    Descriere

    Descriere:

    • Freză cu WSP
    • Diametru de fixare, partea mașinii (DCONMS): 0,71″
    • Diametru (DC/DCX): 3/4″
    • Număr de corpuri tăietoare (CICT): 5
    • Lungime maximă a muchiei de tăiere (APMX): 0,0236″
    • Lungime totală (OAL): 1,508″.

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.71″
    • Dimensiunea nominala a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T12
    • Tip canal de racire (CSP): Coolant Thru
    • Diametrul de aşchiere (DC): 0.58″
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3/4″
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 3/4″
    • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
    • Numarul de placute aschietoare (CICT): 5
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.0236″
    • Dimensiunea surubelnitei pentru suruburile de strângere (DRVS): 0.63″
    • Lungime funcţională (LF): 0.984″
    • Codificare standard a placutei (MIID): FFT3 WXMT 030206T
    • Lungime totala (OAL): 1.508″
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2 Degrees
    • Unghiul de taiere al capului de frezat (KAPR): 17 Degrees
    • Cuplu (TQ): 4.43 lbfxin

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături