IHP 160 IC948 Plăcuţă interschimbabilă burghiu, pentru prelucrarea materialelor ISO P (oțel nealiat și oțel carbon)

Cod articol: 3404180
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3404180
EAN / GTIN 7291075481846
Număr producător 3404180
L-Număr L24050 2041

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu, pentru prelucrarea materialelor ISO P (oțel nealiat și oțel carbon)

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 16 mm
  • Lungime funcţională (LF): 6.88 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 16.0
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 2.42 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate