MM TS225-H40D-06T08 IC908 Capete de frezare cu canelură în T din carbură interschimbabile cu diferite raze de colț

Cod articol: 3401425
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3401425
EAN / GTIN 7291075446760
Număr producător 3401425
L-Număr L24060 31

Descriere

Descriere:

Capete de frezare cu canelură în T din carbură interschimbabile cu diferite raze de colț

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T08
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 4.9 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 22.5 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Lungime totală (OAL): 12.1 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături