TGAQ D160-3-4Z-JHP Suport de muchie de tăiere pentru debitare și canelare pentru plăcuțele de tăiere TANG-GRIP montate tangențial cu răcire orientată

Cod articol: 3399620
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANGFGRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3399620
EAN / GTIN 7291075426229
Număr producător 3399620
L-Număr L23920 230

Descriere

Descriere:

Suport de muchie de tăiere pentru debitare și canelare pentru plăcuțele de tăiere TANG-GRIP montate tangențial cu răcire orientată

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 2.5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.8 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 100 mm
  • Lungime totală (OAL): 100 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 160 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TANGFGRIP" Vedeţi-le pe toate