NQCH12-SCHL-22BF-JHP Capete indexabile JETCUT modulare cu prindere cu șurub pentru plăcuțele de tăiere SWISSCUT 22 pentru canelare și strunjire pe strunguri automate cu cap glisant

Cod articol: 3397232
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie NEOSWISS
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3397232
EAN / GTIN 7291075480092
Număr producător 3397232
L-Număr L23920 2596

Descriere

Descriere:

Capete indexabile JETCUT modulare cu prindere cu șurub pentru plăcuțele de tăiere SWISSCUT 22 pentru canelare și strunjire pe strunguri automate cu cap glisant

Caracteristică:

  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.5 mm
  • Lungimea capului (LH): 24 mm
  • Lungime totală (OAL): 32.8 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "NEOSWISS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături