XNMG 120408-M3P IC807 Plăcuțe rombice cu două fețe de 70° pentru condiții medii de prelucrare pe oțel.

Cod articol: 3396560
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie NEOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3396560
EAN / GTIN 7291075478914
Număr producător 3396560
L-Număr L23950 2529

Descriere

Descriere:

Plăcuțe rombice cu două fețe de 70° pentru condiții medii de prelucrare pe oțel.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: M3P
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 13.52 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.4 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.8 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.1 mm/rev

Produse potrivite

Din aceeași serie "NEOTURN" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături