XNMG 090408-F3M IC806 Plăcuțe rombice de 70° cu două fețe pentru aplicații de finisare a oțelului inoxidabil

Cod articol: 3395609
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie NEOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3395609
EAN / GTIN 7291075479010
Număr producător 3395609
L-Număr L23950 2017

Descriere

Descriere:

Plăcuțe rombice de 70° cu două fețe pentru aplicații de finisare a oțelului inoxidabil

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: F3M
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 10.14 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.53 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.25 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.1 mm/rev

Din aceeași serie "NEOTURN" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături