MFQ8 D2.50-06-1.00-12 Freze frontale cu avans moderat care transportă plăcuțe cu două fețe cu 8 muchii de tăiere

Cod articol: 3395214
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie NEOFEED
Tip produs Freză frontală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3395214
EAN / GTIN 7291075439250
Număr producător 3395214
L-Număr L23980 2858

Descriere

Descriere:

Freze frontale cu avans moderat care transportă plăcuțe cu două fețe cu 8 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1.776″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 2-1/2″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 2-1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.118″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2-1/4″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FFQ8 SZMU 120520
  • Lungime totală (OAL): 1-3/4″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 22 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "NEOFEED" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături