MFQ8 D063-06-22-12 Freze frontale cu avans mare pentru plăcuțe cu două fețe cu 8 muchii de tăiere

Cod articol: 3395207
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie NEOFEED
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3395207
EAN / GTIN 7291075439175
Număr producător 3395207
L-Număr L23980 834

Descriere

Descriere:

Freze frontale cu avans mare pentru plăcuțe cu două fețe cu 8 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 44.6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 63 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 63 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 48 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FFQ8 SZMU 120520
  • Lungime totală (OAL): 40 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 22 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "NEOFEED" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături