D3N 250-200-31.75A-8D Burghie cu cap interschimbabil cu 3 caneluri, cu găuri de răcire și un tijă plată. Adâncime de găurire 8xD

Cod articol: 3392320
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3392320
EAN / GTIN 7291075442625
Număr producător 3392320
L-Număr L24040 547

Descriere

Descriere:

Burghie cu cap interschimbabil cu 3 caneluri, cu găuri de răcire și un tijă plată. Adâncime de găurire 8xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.984″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1.02″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.984″
  • Echivalent zecimal: 0.984″
  • Diametrul flanșei (DF): 1.654″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 25
  • Lungimea ansamblului: 8xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H3P 250-IQ
  • Lungime totală (OAL): 12.272″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.202″
  • Lungime exterioară (LPR): 9.918″
  • Lungime utilă (LU): 8.089″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături