H3P 253-IQ IC908 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu trei caneluri pentru materiale pentru piese de prelucrat ISO P și ISO K

Cod articol: 3353257
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3353257
EAN / GTIN 7291075425369
Număr producător 3353257
L-Număr L24050 1234

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu trei caneluri pentru materiale pentru piese de prelucrat ISO P și ISO K

Caracteristică:

  • Unghiul de șanfrenare 15 Grade
  • Diametrul de aşchiere (DC): 25.3 mm
  • Lungime funcţională (LF): 9.4 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 25
  • Unghiul vârfului (SIG): 135 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 5.2 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 14.6 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături