D3N 240-192-31.75A-8D Burghie cu cap interschimbabil cu 3 caneluri cu găuri de răcire și un tijă plată. Adâncime de găurire 8xD

Cod articol: 3392317
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3392317
EAN / GTIN 7291075442618
Număr producător 3392317
L-Număr L24040 544

Descriere

Descriere:

Burghie cu cap interschimbabil cu 3 caneluri cu găuri de răcire și un tijă plată. Adâncime de găurire 8xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.945″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.98″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.945″
  • Echivalent zecimal: 0.945″
  • Diametrul flanșei (DF): 1.654″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 24
  • Lungimea ansamblului: 8xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H3P 240­IQ
  • Lungime totală (OAL): 11.872″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.205″
  • Lungime exterioară (LPR): 9.517″
  • Lungime utilă (LU): 7.77″

Produse potrivite

Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături