D3N 190-152-25.4A-8D Burghie cu cap interschimbabil cu 3 caneluri, cu găuri de răcire și un tijă plată. Adâncime de găurire 8xD

Cod articol: 3392297
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3392297
EAN / GTIN 7291075442564
Număr producător 3392297
L-Număr L24040 640

Descriere

Descriere:

Burghie cu cap interschimbabil cu 3 caneluri, cu găuri de răcire și un tijă plată. Adâncime de găurire 8xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.748″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.784″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.748″
  • Echivalent zecimal: 0.748″
  • Diametrul flanșei (DF): 1.26″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 19
  • Lungimea ansamblului: 8xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H3P 190­IQ
  • Lungime totală (OAL): 9.741″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.161″
  • Lungime exterioară (LPR): 7.542″
  • Lungime utilă (LU): 6.15″

Produse potrivite

Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături