D3N 130-104-16R-8D Corp de burghiu pentru burghie cu trei caneluri cu răcire internă, tijă rotundă, adâncime de găurire 8xD

Cod articol: 3392168
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3392168
EAN / GTIN 7291075460636
Număr producător 3392168
L-Număr L24040 135

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu pentru burghie cu trei caneluri cu răcire internă, tijă rotundă, adâncime de găurire 8xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 13 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 13.4 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 13 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 20 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 13
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H3P 130-IQ
  • Lungime totală (OAL): 179.1 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 2.91 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 131.08 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 106.91 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături