D3N 150-120-20A-8D Corp de burghiu pentru capete de schimbare a burghiului cu trei caneluri cu răcire internă, tijă cu suprafață de prindere, adâncime de găurire 8xD

Cod articol: 3391764
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3391764
EAN / GTIN 7291075440485
Număr producător 3391764
L-Număr L24040 882

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu pentru capete de schimbare a burghiului cu trei caneluri cu răcire internă, tijă cu suprafață de prindere, adâncime de găurire 8xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 15 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 15.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 15 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 25 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 15
  • Lungimea ansamblului 8xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H3P 150­IQ
  • Lungime totală (OAL): 201.2 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 3.47 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 151.16 mm
  • Lungime utilă (LU): 123.47 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături