MTSRH 45-6-N Diametru de 45 mm, sculă filetată răsucită

Cod articol: 3391200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MILLTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 3391200
EAN / GTIN 7291075447644
Număr producător 3391200
L-Număr L24090 46

Descriere

Descriere:

Diametru de 45 mm, sculă filetată răsucită

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 45 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 37 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Lungime totală (OAL): 130 mm
  • Tip de coadă Weldon
  • Tip de filet (TTP_DF2): INT

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături