ECP-H5L 20-42/62W20CFR1 IC900 Freză de capăt din carbură cu 5 muchii de tăiere, unghiuri de spirală diferite, pas inegal și spărgător de așchii pentru prelucrarea cu vibrații reduse

Cod articol: 3382193
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3382193
EAN / GTIN 7291075408140
Număr producător 3382193
L-Număr L24180 1871

Descriere

Descriere:

Freză de capăt din carbură cu 5 muchii de tăiere, unghiuri de spirală diferite, pas inegal și spărgător de așchii pentru prelucrarea cu vibrații reduse

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Raza la colţ (RE): 1 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Toleranța diametrului de aşchiere e8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 42 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 5
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 35 Grade
  • Lungime totală (OAL): 112 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă Weldon
  • Lungime utilă (LU): 62 mm

Din aceeași serie "CHATTERFREE solid mill line" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături