EC-H5M 06-10/25C06CFR.1 IC900 Freze cu 5 muchii de tăiere, diferite unghiuri de elice și pas inegal pentru prelucrarea cu vibrații reduse cu raze selectate

Cod articol: 3382166
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3382166
EAN / GTIN 7291075307740
Număr producător 3382166
L-Număr L24180 656

Descriere

Descriere:

Freze cu 5 muchii de tăiere, diferite unghiuri de elice și pas inegal pentru prelucrarea cu vibrații reduse cu raze selectate

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Raza la colţ (RE): 0.1 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 6 mm
  • Toleranța diametrului de aşchiere e8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 10 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 5
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 37 Grade
  • Lungime totală (OAL): 61 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 25 mm

Din aceeași serie "CHATTERFREE solid mill line" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături