{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ⌀ cozii burghiului d2 DIN 371 | M4 | |
Pentru ⌀ cozii burghiului d2 DIN 374/376 | M5 | |
Lungime activă L1 | 24 mm | |
Pătrat coadă | 4 mm | |
⌀ D2 | 12,7 mm | |
Răcire interioară | Da, cu max. 50 bari | |
Tip produs | Adaptor pentru tarod |
Cod articol | 338183 5 | |
EAN / GTIN | 4062406102067 | |
Număr producător | 338183 5 |