Cap sincron pentru ER16 4,5 mm

Cod articol: 338183 4,5
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat
  • Răcire interioară: Da, cu max. 50 bari

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru ⌀ cozii burghiului d2 DIN 371 M4
Pentru ⌀ cozii burghiului d2 DIN 374/376 M6
Lungime activă L1 24 mm
Pătrat coadă 3,4 mm
⌀ D2 12,7 mm
Răcire interioară Da, cu max. 50 bari
Tip produs Adaptor pentru tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 338183 4,5
EAN / GTIN 4062406102050
Număr producător 338183 4,5

Descriere

Execuţie:

  • Executare de fileturi prin găurire sau profilare pe maşinile cu arbore sincron.
  • Compensare minimă a lungimii: +0,5mm / -0,2 mm.
  • Compensarea erorilor de sincronizare, obţinându-se astfel o calitate mai bună a filetului şi o creştere semnificativă a durabilităţii.
  • Pentru suporturi de bucşe elastice şi scule acţionate conform ISO 15488 (DIN 6499).
  • Recomandat pentru filet pe stânga şi pe dreapta.

Adaptat pentru:

Suporturi sincron ER Cod 338180.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.