EC-H4L 05-13/20C6CFR.2 IC900 Freze din carbură cu 4 caneluri, relief 4xD, raze de colț diferite, unghiuri de elice diferite și pas inegal pentru prelucrarea cu vibrații reduse

Cod articol: 3381775
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3381775
EAN / GTIN 7291075301083
Număr producător 3381775
L-Număr L24180 1788

Descriere

Descriere:

Freze din carbură cu 4 caneluri, relief 4xD, raze de colț diferite, unghiuri de elice diferite și pas inegal pentru prelucrarea cu vibrații reduse

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 5 mm
  • Toleranța diametrului de aşchiere e8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 13 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 35 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.06 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.03 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 57 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 20 mm

Din aceeași serie "SOLIDMILL Premium Line" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături