Portpensetă cu schimbare rapidă pentru cap de filetare MLA 16

Cod articol: 338120 16
La cerere
În stoc
189 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru bucşe elastice tip ER 16 mm
Gamă de filetare M3 − M12
Lungime activă L 24 mm
⌀ exterior D 28 mm
Gamă de prindere ⌀ D1 2 mm - 10 mm
⌀ d 20 mm
Piuliţă de schimb High-Speed GARANT Cod 309610 16
Moment maxim de strângere 60 Nm
Tip produs Bucşă cu schimbare rapidă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 338120 16
EAN / GTIN 4045197336170
Număr producător 338120 16

Descriere

Adaptat pentru:

Capete de filetare cu schimbare rapidă MLA cu echilibrare minimă Cod 338100 − 338121.

Accesorii opţionale:

Bucşă elastică de filetare tip ER, consultaţi Cod 309399309447.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.